※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
SSA-Sチューブ(アルミナ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63522596
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥88,900
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
50
長さ(mm)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。