ウォーターメイト30P

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 注文コード63522683 品番81270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

からだにやさしい水分補給飲料。
カロリーと塩分を抑えめにし、甘さが後を引かないスッキリした風味なので、ゴクゴクおいしく飲んでいただけます。持ち運びに便利なスティックタイプ。

原材料ぶどう糖、砂糖、食塩、酸味料、乳酸Ca、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) 栄養成分(1本10g(500mリットル分)当り)エネルギー:38kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:9.5g/食塩相当量:0.26g/カルシウム:58mg/カリウム:90mg 商品タイプ粉末タイプ
注意
※パッケージ変更に伴い画像と異なるパッケージの商品が届く可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
屋外作業の休憩用
医療・福祉・介護関連業

一般的なスポドリ粉末より安価なので購入しました。味は全く問題ないですし、スティックタイプなのでペットボトルに粉末を直接投入しやすいです。

対象商品:
63522683
2022-09-23
用途:
水分補給
その他業種

注文品と違うものが届きました。商品レビューとの事なので、星三つ。ショップレビューなら、星一つ。交換手続き等諸々の事情でこのままにしますが、商品の管理は、ショップとして基本ですよね。精々がんばって。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に誤りがございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする