岩下
岩下の ガンノズル・ホース
岩下の ポンプ用ガンノズル
テーパーノズルPNTタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
63522736
品番
1306320【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,990
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内部のテーパー形状により、スムーズな吐出を実現
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
32
内径(mm)
0.63