※代表画像です

フローンアクアファースト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 63522823 品番 キャメルイエローB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション

キャメルイエローB-15 用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 塗り面積(m2)50(0.15kg/m2×2回塗りで) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする