BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/4
寸法L(mm)
75
注文コード
63523120
品番
HSK-A63-HDC4S-75【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,900
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
把握径(Φmm)
d/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
75
ΦD
14
寸法L1(mm)
43
ΦD2
24
刃具調整量H(mm)
68
刃径(mm)
4
ホルダ長さL(mm)
75
最低把握長E(mm)
16