※着用例

- ビューティーロンググローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523576 - ビューティーロンググローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523576

ビューティーロンググローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63523576 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

オカモトビューティーロンググローブは製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。
さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。
全長31cmのロングサイズ。シャンプー時、袖口に水が入りにくくなりました。
髪が引きつりにくく、シャンプー・カラーなどの細かな作業に最適な表面加工です。
シャンプー、コールドパーマ、ヘアカラー全てに使用が可能です。

材質天然ゴムラテックス タイプロング 入数(双)1 サイズ(inch)7.5 加工内面アクリルコーティング 全長(cm)31 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19.6 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする