※着用例

- ニトリルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523594 - ニトリルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523594

ニトリルグローブ

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 63523594 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄くて操作性・耐久性に優れており、天然ゴムアレルギーでお困りの方に向いてます。
SS/S/M/Lの全4サイズ
シャンプーに最適で汚れが目立たない黒
長さが30cmのロングタイプ
ブラックカラー 50枚入 左右 両用タイプ

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)手の平:0.1、指先:0.13 ブラック サイズL 入数(枚)50 全長(cm)30 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)21.6 左右区別左右兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63523619
2024-08-02
用途:
メイク等
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

軟らかくて手にフィットして使いやすい。
ニトリルなのにラテックスのような感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする