※着用例

- プラスチックグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523637 - プラスチックグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523637

プラスチックグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 63523637 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

経済的な左右兼用タイプ
業務用としても幅広く使用可能 極薄タイプ

材質塩化ビニル樹脂 サイズL 入数(枚)50 全長(cm)23 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)21 左右区別左右兼用 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする