※着用例
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 使いきり手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリルゴム ディスポ手袋
プラスチックグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
63523655
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
経済的な左右兼用タイプ
業務用としても幅広く使用可能 極薄タイプ
材質
塩化ビニル樹脂
サイズ
S
入数(枚)
50
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
17
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし