※着用例
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 使いきり手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリルゴム ディスポ手袋
ブラックグローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
63523680
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ヘアカラー剤の汚れが目立たないブラック色を採用
製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去
パウダーによるアレルギーやかぶれも軽減
表面にエンボス加工を施し、操作性が高いグローブ
材質
天然ゴムラテックス
色
ブラック
サイズ
M
入数(枚)
50
加工
内面アクリルコーティング
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
19
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
エンボス加工
表面エンボス