※着用例

- ブラックグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523698 - ブラックグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523698

ブラックグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 63523698 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ヘアカラー剤の汚れが目立たないブラック色を採用
製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去
パウダーによるアレルギーやかぶれも軽減
表面にエンボス加工を施し、操作性が高いグローブ

材質天然ゴムラテックス ブラック サイズSS 入数(枚)50 加工内面アクリルコーティング 全長(cm)28 中指長(cm)6.8 手のひらまわり(cm)15.8 左右区別左右兼用 粉有無粉なし エンボス加工表面エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする