スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の 美容家電
スライヴ(THRIVE)の シェーバー/スキンケア用品
スライヴ(THRIVE)の バリカン/トリマー
2200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63523707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
新設計のハイパワーモーターを採用しました。
手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
セット内容
充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)
質量(g)
112
電源
充電式
定格
【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×152×33
電源コード(m)
約1.6
刈込み高さ(mm)
0.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
約4500
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
1
使用可能時間(分間)
45