スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の 美容家電
スライヴ(THRIVE)の シェーバー/スキンケア用品
スライヴ(THRIVE)の バリカン/トリマー
2200専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63523716
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
新設計のハイパワーモーターを採用しました。
手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
付属品
充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ
適合
2200、2100AD
質量(g)
112
電源
充電式
定格
【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×152×33
電源コード(m)
約1.6
刈込み高さ(mm)
0.5
連続使用時間(分)
(1時間充電時)約45
ストローク数(min
-1
[回/分])
約4500
充電時間
約1時間
使用電池
リチウムイオン電池