割れないスプレーゼロショック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(280mL) 注文コード 63523777 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。
割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。
エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。
ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。

材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP 全長(mm)240 スケルトンホワイト 容量(mL)280 ボトル径(Φmm)60 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする