小倉屋
小倉屋の ワーキングウェア
小倉屋の トップス
小倉屋の オールシーズン トップス
スウィングトップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63524590
品番
3788
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
ストレッチ素材採用で体の動きを妨げません。
用途
防風性に優れるスタンドカラーは、ネックウォーマーなどと併用しやすい仕様。
種別
ブルゾン
色
サンドベージュ
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、防風性
裄丈(cm)
90.5
注意
※ワークシーンだけでなくカジュアルにでも着こなせる裏地仕様。