内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 漏電遮断器
コンパクト漏電ブレーカ富士
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
63524729
品番
FG52C-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100-100/200-200
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。