ネックリング W Icy Neck

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL ブルー 注文コード63524845 品番547266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品はサイズ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

2層構造で保冷時間がアップしました。

トラスコ品番610-2739 材質外材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、中材:PCM ブルー サイズL 種類首用冷却具 寸法(cm)内径12(±0.5)、首周り36〜40(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする