グローバル・ジャパン
グローバル・ジャパンの 熱中対策用品
グローバル・ジャパンの その他暑さ対策用品
ネックリング W Icy Neck
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63524854
品番
547273
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,627
販売価格(税別)
¥
1,479
バスケットに入れる
2層構造で保冷時間がアップしました。
トラスコ品番
610-2740
材質
外材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、中材:PCM
色
チャイベージュ
サイズ
S
種類
首用冷却具
寸法(cm)
内径8.5(±0.5)、首周り25〜28(目安)