萩原工業
萩原工業の 忌避剤・虫対策
萩原工業の 虫対策用品
萩原工業の 不快害虫対策用品
業務用レイシス忌避テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63524915
品番
KHT3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途
工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
トラスコ品番
573-9914
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.1
色
白
長さ(m)
10
幅(m)
0.03
利用場所
室内