ウィンドブレーカー #880

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63525064 品番 ネイビー LLサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量かつ実用的、シンプルデザインで使い回しの良いパーカー付きウィンドブレーカーです。撥水加工が施された、普段着としてシーンを選ばないパーカー製品となっています。非常にシンプルなデザインながらも機能性も高く、細部までこだわりぬかれています。簡易的ながらも調整紐付きのフードは荒天時にありがたい機能性です。左上腕部分に二本分のペン差し付きで、作業時に貢献します。袖口にフィットするゴム袖は雨風の侵入を軽減します。細かいサイズ調整や、裾口からの風の侵入を防ぐ調整紐付きなところも魅力的です。さらに、重さもなんと約160gと軽量なところもポイントです。

用途風が強い日、雨が降っている日の普段着に。 ネイビー サイズLL タイプパーカータイプ 胸囲(cm)130 加工撥水加工、裾幅調整紐付き 着丈(cm)76 収納本数(本)ペン:2 適応身長(cm)165から175 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)88 袖口仕様ゴム 袖口(cm)8.5/17
注意
※ご自身のサイズに合ったものをご購入ください。洗濯をする際は洗濯表示をよく確認してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする