曜日別特売
EKB414 メッシュビブス 救護 EKB414 EVERNEW(エバニュー) 63525150

メッシュビブス 救護 EKB414

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63525150品番EKB414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

視認性が良く、いざというときにあると便利で役に立つ、エバニューの新しいビブスです。本製品は単品販売製品となっています。白色の通気性が良いメッシュ生地に赤字で「救護」という文字が大きく印刷されています。前面と背面の両面に文字が印刷されています。安心で信頼のある日本製製品です。

用途
各種作業現場での保安のために。
幅(mm)550【生地】ホワイト【文字色】レッド文字内容救護機能通気性丈(mm)600生地メッシュプリント両面
注意
※中性洗剤を使用して、水温30℃以下で洗濯してください。洗濯機で洗濯する場合は、ネットに入れて弱水流で洗ってください。破損や劣化したら交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする