RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の インクカートリッジ
RICOH(リコー)の インクカートリッジ(リコー対応)
純正インクカートリッジ リコー GC42
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
印刷枚数
約4000ページ
注文コード
63525237
品番
GC42YH
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・印刷枚数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高速&高耐久
用紙対応力
使いやすさ
高画質
使いやすいフロント手差し
ネットワーク&セキュリティー
充実のスマートデバイス連携
サステナビリティ
適合機種
RICOH SG 5200/5200 フロント手差しモデル
種別
純正品
色
イエロー
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
RICOH
インク
顔料インク
グリーン購入法
適合
印刷枚数
約4000ページ
エコマーク認定番号
19 142 035