画像準備中

コーヒードリップマイスターシングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63525264 品番 FSKD-0119B BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンドドリップの抽出理論を再現したドリップマイスターシリーズからカップに直接抽出できる1人用のコンパクトタイプが誕生しました。
ドリップコーヒーの味わいを楽しむ入門としてもぴったりです。
毎分3周・360度回転する給湯タンクのドリップ穴から、均一に一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぎます。抽出時間の目安は約3分です。
専用のドリッパーは紙フィルターだけでなく、ドリップバッグもセットできるので便利。
持ち運びに便利な専用の収納袋が付属されています。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×115×138 質量(g)約290 使用電源AC100V 50/60Hz 適合フィルター紙フィルター(101)、ドリップバッグ 容量(mL)250以下まで 回転速度3周/分 材質本体:ABS、給湯タンク・ドリッパー:PETG、給湯タンク蓋:PP、専用収納袋:ベルベット 付属品専用収納袋 方式ドリップ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする