デバリングツール TYPE-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63525405 品番DB-2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,768
販売価格(税別)
18,880
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。
熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。
多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。
アルミからステンレスまで被削財を選びません。
特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。

用途穴の表裏同時面取り 種別TYPE-A 寸法A(mm)85.9 寸法B(mm)11.4 穴サイズ(mm)2 ブレードサイズ3/32
注意
※使用方法:デバリングツールを適宜の機械に取付けて実際のワークで作業してみてください。取られた面が小さい場合は面調整ねじを締め、逆に大きい場合はゆるめてください。面大きさが決まりましたら連続使用できます。
※切削条件:ツイストドリルによる穴あけ作業と同一条件です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする