※本体画像

ZC-RM30(LL) 冷蔵庫下敷きマット CCP 63525413 ZC-RM30(LL) 冷蔵庫下敷きマット CCP 63525413 ZC-RM30(LL) 冷蔵庫下敷きマット CCP 63525413 ZC-RM30(LL) 冷蔵庫下敷きマット CCP 63525413

冷蔵庫下敷きマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63525413 品番ZC-RM30(LL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

置きっぱなしの冷蔵庫から、大切な床を守る冷蔵庫下敷きマット
衝撃性・耐久性に優れたポリカーボネート素材なので重たい冷蔵庫を長期間置いても安心です。
表面には害虫対策にも効果のある「ムシブロック」害虫忌避剤が印刷されているので、嫌なムシも寄り付きにくくなります。

材質ポリカーボネート 質量(kg)1.6 サイズLL 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×860×2 適合サイズ〜約700L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする