USBケーブル1本で一括接続
USB Type-C の接続だけで、会議に必要な機能をすべて提供できます、会議の安定性を確保します。
臨場感のある音質を実現
インテリジェントな音声ピックアップ - AI ノイズ リダクション機能を備えたビームフォーミング テクノロジーは、話者の自然な声を拡大し、環境のノイズを除去します。ファーフィールド アダプティブ テクノロジーは、部屋のどこからでも響き渡る声を拾って再現します。全二重システムによって、同時通信がより自然になります。マイクは、最大 4 mの全方向の音声を自然かつ明瞭にキャプチャします。
あらゆる照明環境でプロフェッショナルな画像を実現
リアルタイムで高感度な HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、3DNR (3D ノイズ リダクション)、AWB (オート ホワイト バランス) テクノロジーを提供し、あらゆる照明環境で画像を最適化して、常にプロフェッショナルな画像を実現します。
高画質超広角とAI自動フレーミング機能
124° FoV および 4K UHD 画質 は
AI ジェスチャー認識による AI 自動フレーミング機能で、その空間にいる全員を見つけてフレーミングします。
プライバシーを守る デイバスをコントロール
プライバシー シャッターで、意図しない撮影を防ぎ、身の安全を確保します。Kensingtonセキュリティスロットも内蔵し、デバイスを保護できます。