曜日別特売
PC-131B マイタックPCラベル ニチバン 63526026

マイタックPCラベル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(240片)
ラベルサイズ(mm)18×25
内容量1パック(240片)注文コード63526026品番PC-131B
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。
「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。
はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。
手書きでもご利用になれます。

用途
整理分類表示、見出し表示に。
サイズハガキサイズ基材上質紙粘着剤アクリル系ラベルサイズ(mm)18×25剥離紙ノンポリラミ紙適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24125562
2021-06-17
用途: 同じラベルで統一しています
福田会計事務所サービス業

同じラベルで統一して、プリンターで打ち出しているので、モノタロウさんでも、文具店でも、この商品を購入して使い続けています。100円ショップなどに比べると、値段が、少し高いと思います。

対象商品 : 24125587
2020-11-04
用途: 書類整理
ゆいまーるPCその他業種

手書きは面倒で、プリンターで印刷できるのが助かります

対象商品 : 24125553
2019-06-21
用途: 書類の整理
社会福祉法人からしだね教育・研究機関

パソコンで文字が打てて手書きよりきれいに仕上がる。

対象商品 : 24125562
2019-06-21
用途: 書類の整理
社会福祉法人からしだね教育・研究機関

パソコンで文字が打てて手書きよりきれいに仕上がる。

対象商品 : 24125562
2018-06-06
用途: 事務処理で。
建設業・工事業

はがきタイプになっているので、とても使いやすいです。今までは、A4用紙に張り付けて印刷していたので、ずれたりして失敗も多かった。仕事がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする