KIYOREX(紀陽産業)
KIYOREX(紀陽産業)の 内装建材
KIYOREX(紀陽産業)の 床材
KIYOREX(紀陽産業)の 施設用
フリープランフロア OA樹脂フロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16枚)
注文コード
63526044
品番
FPF-S-H50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
50
規格
JIS A 1450
幅(cm)
25
長さ(cm)
25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×250×50
静荷重(N)
3000
施工面積(m
2
)
1(1セット16枚あたり)
注意
※ポリプロピレン樹脂採用のために保管は室内とし紫外線に注意