スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード63526306 品番BW-0260F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

顔に沿うワイドなレンズが眩しい光や砂埃の侵入を防ぐ!スポーツシーンに最適なモデル。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製の一眼偏光レンズ。
通気性を向上するベンチレーション。フィット感が調整できる金属芯を内蔵したラバー製のノーズパッドとテンプルエンド。

用途スポーツサングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ 仕様LENS CURVE:6カーブ 材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン ブラック サイズMedium 機能UVカット 可視光線透過率(%)15 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする