曜日別特売
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324

BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324
BW-0270F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 63526324

偏光サングラス UVカット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード63526324品番BW-0270F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

丸みを帯びた大きめレンズ。クリングスとシリコンノーズパッドにより、掛け心地感UP。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。
天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。
掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。

用途
サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用
仕様LENS CURVE:4カーブ材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/ステンレスマットブラックサイズLarge機能UVカット可視光線透過率(%)21度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする