※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード63526455品番AEA600F-48-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)