ゼピール
ゼピールの AV家電
ゼピールの オーディオ
ゼピールの スピーカー
ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63526464
品番
DTS-WS230-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。
ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)
ACアダプターと乾電池の2電源方式。
ラジオ機能 AM / FM対応。
付属品
ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書
仕様
実用最大出力(W):2
色
ホワイト
質量(g)
570
消費電力(W)
11
電源
AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90.5×236×130
出力端子
Φ3.5mmステレオミニ
入数
1台