曜日別特売
TC-01 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 63527067

TC-01 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 63527067
TC-01 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 63527067
TC-01 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 63527067

リカバリーサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード63527067品番TC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,800

PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。

用途
疲れた足に最高素材のクッション性を
材質EVAアイスグリーンサイズSサイズ(cm)23~24靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする