FRAMAR
FRAMARの 使いきり手袋
FRAMARの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ ピンクポーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63527225
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ニトリル性で丈夫で破れにくい
0.05mmの薄さで皮膚感覚で操作性UP! 指先エンボス加工で細い道具もしっかり掴んで滑りにくい
FRAMARならではの魅力的なピンクカラー
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.05
全長(mm)
240
色
ピンク
サイズ
L
入数(枚)
100
エンボス加工
指先