FRAMAR
FRAMARの 理美容小物
FRAMARの ヘアブラシ・コーム
FRAMARの ヘアカラー・トリートメントブラシ
ニードルカラーリングブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63527268
品番
-
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
メタルピンハンドルのカラーブラシ
グリップ部により、非常に使いやすい
驚くほどの柔らかいナイロン毛
厚さ(mm)
8
全長(mm)
250
色
ピンク
質量(g)
22
寸法(幅W×高さH)(mm)
58×250