FRAMAR
FRAMARの 理美容小物
FRAMARの ヘアブラシ・コーム
FRAMARの ヘアカラー・トリートメントブラシ
ソフトスイーパー ネックダスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63527286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ソフト毛のため、首や顔に当たっても痛くない柔らかさ。
コンパクトサイズで、部分的に非常に使いやすい。
寸法(mm)
(幅)135×(ブラシ幅)70
質量(g)
23
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
ラバー
材質(毛)
ナイロン