FRAMAR
FRAMARの 理美容小物
FRAMARの ヘアブラシ・コーム
FRAMARの ヘアカラー・トリートメントブラシ
バレイヤージュブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
63527295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ストレートカットブラシ&アングルカットブラシの2本セット
細かいところや、バレイヤージュなどに使います。驚くほどの柔らかいナイロン毛
【セット販売のみ】
厚さ(mm)
10
全長(mm)
215
色
ピンク&ブラック
質量(g)
11
寸法(幅W×高さH)(mm)
28×215