用途88℃〜96℃の湯温を選べる湯沸かし機能付きで、お好みの温度でコーヒーをドリップできます。
付属品本体、陶器ドリッパー、ガラスサーバー、説明書
仕様ペーパーフィルター:円錐型1-2杯用
容量(mL)出来上がりサイズ:約150/約300
質量(g)本体:約1100、ドリッパー:約208、サーバー:約113
電源AC100V
方式ドリップ方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×108×108
周波数50/60Hz
機能保温:なし、蒸らし:あり
使用電力(W)800
給水方式貯水方式
温度調整範囲(℃)88/90/92/94/96(5段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定