曜日別特売
AT-RS90/3.0 オプティカルデジタルケーブル audio-technica 63528659

AT-RS90/3.0 オプティカルデジタルケーブル audio-technica 63528659
AT-RS90/3.0 オプティカルデジタルケーブル audio-technica 63528659

オプティカルデジタルケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(3m)注文コード63528659品番AT-RS90/3.0
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。
・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用、さらに端末平面加工により高効率伝送を実現しています。

付属品防塵キャップ仕様フェルール:金メッキ長さ(m)3端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする