曜日別特売
AT-RX97CB/2.0 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528747

AT-RX97CB/2.0 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528747
AT-RX97CB/2.0 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528747
AT-RX97CB/2.0 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528747

車載用高解像度USBケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(2m)注文コード63528747品番AT-RX97CB/2.0
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。
・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。
・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。
・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。
・ケーブルはUSB2.0相当です。

仕様端子処理:金メッキ長さ(m)2端子形状USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB Type-B)ケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする