IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 63529614 IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 63529614 IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 63529614 IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 63529614 IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 63529614 IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 63529614

アイアンウッドセンターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63529614 品番IWCT-800R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

使いやすいワイドとスリムな奥行きのセンターテーブルです。ノートパソコンやちょっとした作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板は丸角から四角に変わり、よりスタイリッシュな見た目になりました。リモコンやティッシュなどを収納できる棚付きです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

アッシュブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約795×402×415 質量(kg)約7.9 最大耐荷重(kg)17 幅(mm)795 高さ(mm)415 奥行(mm)402 使用工具+ドライバー(サイズ:2番) 耐荷重(kg)天板:約15、底板:約2、全体:約17※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 主要材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部分:金属(鋼)(塗装:エポキシ樹脂塗装) あり 材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納棚:約71.6×37.7×7 折り畳み可否不可
注意
インパクトドライバーは使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする