Raychell
Raychellの 折畳み自転車
Raychell FB-206R 折りたたみ自転車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63529770
品番
35651
参考基準価格(税別)
¥63,160
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!
小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
材質
【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
質量(kg)
15.5
色
レッド
径(Φmm)
シートポスト:25.4
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
1530×975×550
変速機
シマノ6段
タイヤサイズ
20×1.75
適応身長(cm)
145以上
サドルの高さ(mm)
(地上より)710-865
フレーム(mm)
350
折りたたみ寸法(mm)
横830×高さ745×幅500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません