46666 Voldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 Voldy 63529788 46666 Voldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 Voldy 63529788 46666 Voldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 Voldy 63529788

Voldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63529788 品番 46666
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。
バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。
信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。
LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。

材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ 寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560 質量(kg)18 ブラウン 径(Φmm)シートポスト:25.4 タイヤサイズ26×1-3/8 サドルの高さ(mm)(地上より)750-880 フレーム(mm)380 折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400 変速段数6段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする