フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージユニオン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(Rc):Rc1/4
注文コード
63530348
品番
F900-G-3.2B/
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(Rc):Rc1/4
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
32
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.57MB)