※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/2●接続B 寸法(Rc):Rc1/2
注文コード
63532378
品番
FUFL-115D-0.5
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト構造
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/2●接続B 寸法(Rc):Rc1/2
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
28
温度(℃)
-10~100
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.84MB)