曜日別特売
FUFL-115B-2 ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン 63532579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4注文コード63532579品番FUFL-115B-2
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクト構造

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)64寸法H(mm)20温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする