※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
注文コード
63532624
品番
FUFL-915-12.7-0.1
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト構造
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
94
温度(℃)
-10~100
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.84MB)