曜日別特売
FUFL-915-12.7-0.5 ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン 63532640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7注文コード63532640品番FUFL-915-12.7-0.5
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンパクト構造

仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)94温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする