荒川産業
荒川産業の 靴関連用品
荒川産業の その他靴関連用品
ハーフリフト 薄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
色
茶
注文コード
63534355
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
カカトが斜めに減った靴の補強用のシートです。
傾斜板 10 本で1枚になっており経済的です。
主につま先用です。
仕様
短冊カット・長さ1/2カット
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
30×195
色
茶