荒川産業
荒川産業の 靴関連用品
荒川産業の その他靴関連用品
スタートゥーウェッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
色
ダークブラウン
注文コード
63534793
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロッパ製の高級靴つま先用修理資材です。
吟面に美しい模様が施されておりますので、仕上がりに高級感があ り ます。
1010mm の長さがありますので、多くの足数を修理できます。
仕様
長さ1/4カット
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
40×252
色
ダークブラウン